セフティー3
セフティー3の 刈払機
セフティー3の ナイロンコード
セフティー3の 刈払機用ナイロンコード単体
リサイクルナイロンコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53080215
品番
2.4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
材料の約80%が再生材を利用した今までになかった新しいナイロンコードです。
四角型で切味抜群です。
使用感は通常のナイロンコードと変らずご使用いただけます。
用途
草刈作業用。
仕様
再生材
形状
四角型
長さ(m)
15
直径(mm)
2.4