用途
HDMI/VGA接続可能な外部モニターやプロジェクターに外部出力が可能な「SurfaceGo」に対応のType-Cケーブル接続変換アダプタ。
「SurfaceGo」以外のType-C接続対応のPCやタブレットにも対応。
※一部ご使用できない機器もございますのでご注意ください。
取り回しに便利な25cm長のType-Cコネクタケーブルタイプ。
本製品を接続しながら「Surface」へ充電が可能です。
※本製品の電源供給はSurface(接続機器)より供給されます。
対応OS
Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 7/ 8 / 10 /
Android5.0以降 / MacOS10.5以降
ケーブル長(cm)約25
色ガンメタリック
材質ABS
寸法(mm)約68.4×61×16.5
質量(g)約42
ケーブル長(m)0.25
対応機種SurfaceGoシリーズ / Type-C接続対応機器
接続端子Surface接続端子:USB Type-C(オス)
アズワン品番64-4370-75
ポートVGAポート / HDMIポート
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2VGA、HDMI