セフティー3
セフティー3の 育苗・誘引・接木
セフティー3の 誘引
セフティー3の 盆栽用アルミ線
盆栽用アルミ線200g巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53080495
品番
2.0MM シロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
園芸・工作に加工しやすいアルミ線です。
盆栽用・園芸用・工作用などに使用できます。
用途
結束。
色
アルミ
質量(g)
200
長さ(m)
約22
太さ(Φmm)
2
材質(線材)
アルミ
注意
※使用時は軍手や安全メガネ等で必ず身体保護を行ってください。
※先端、切断面に注意してください。
※からまったり、物をキズ付けてしまう恐れがありますので、使用中は付近に物を置かないで作業してください。