イミディア
イミディアの PCアクセサリー
イミディアの ケーブル
イミディアの LANケーブル
TypeC 3.1 Hub&Reader&HDMI&LAN with PD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53080607
品番
IMD-ULC357
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
microsoft surfaceのUSBポートを多彩に活用する事が可能に
用途
Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載モバイル端末機器等に接続可能なケーブルタイプのマルチハブアダプタ。
人気のType-C接続対応の「Surface」や「Mac book」シリーズにも最適。
対応OS
Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / 10以降/
MacOS 10.5以降 / Android 5.0以降
ポート
Type-C(PD充電専用)ポート×1 / Type-C(通信専用※充電不可)ポート×2 / USB3.0ポート×1 /
HDMIポート×1 / VGAポート×1 / 有線LAN(最大1000Mbps)ポート×1 /
音声出力ポート×1(3.5mmイヤホンジャック)
ケーブル長(cm)
約35
色
ガンメタリック
材質
ABS
寸法(mm)
約93.6×81.6×35.3
質量(g)
約92
対応機種
Type-C接続対応 タブレットPCやパソコン、Android搭載モバイル端末機器専用
カード
SD / TF(microSD)カードスロット×各2
接続端子
USB Type-C(オス)[Type-C接続対応のパソコンやタブレットPC、Android搭載スマートフォン等モバイル機器に対応]
対応メモリーカード
SD / SDHC / SDXC(最大2TB) / micro SD / micro SDHC / micro SDXC(最大2TB)
アズワン品番
64-4370-88
注意
※本製品には各種接続ケーブル、メモリーカード 、イヤホン等は付属しておりません。
※一部、ご使用できないケーブルやメモリーカードがございます。
※Type-C接続対応機器専用です。一部ご使用できない機器もございます。
※接続機器によっては、本製品搭載のインターフェイスの一部が対応しない場合がございます。
※スマートフォンへの接続の際は機種により対応していないポート&カードスロットが
ございますのでご注意ください。