Type C to HDMI&VGA 変換アダプター

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53080659 品番IMD-ULC362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

microsoft surfaceのUSBポートを多彩に活用する事が可能に

用途
Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載モバイル端末機器等に接続可能な4種類のインターフェイスに対応したケーブルタイプのマルチハブアダプタ。
人気のType-C接続対応の「Surface」や「Mac book」シリーズにも最適。
※一部ご使用できない機器もございますのでご注意ください。
USB3.0ポート×1、HDMIポート×1、VGAポート×1、
音声出力ポート×1(3.5mmイヤホンジャック)搭載のマルチハブアダプタ。
外部ディスプレイに高品質な映像/音声出力が楽しめるHDMIポート搭載。
取り回しに便利な25cm長のType-Cコネクタケーブルタイプ。
本製品の電源供給は接続機器より供給されます。
通電状況表示青色LED搭載。
対応OS
Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / 10以降/
MacOS 10.5以降 / Android 5.0以降
ポート
USB3.0ポート×1 / HDMIポート×1 / VGAポート×1 /
音声出力ポート×1(3.5mmイヤホンジャック)
ケーブル長(cm)約25 ガンメタリック 材質ABS 寸法(mm)約68.4×61×16.4 質量(g)約42 対応機種Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載モバイル端末機器 接続端子USB Type-C(オス)[Type-C接続対応のパソコンやタブレットPC、Android搭載スマートフォン等モバイル機器に対応] アズワン品番64-4370-93
注意
※本製品には各種接続ケーブル、イヤホン等は付属しておりません。
※一部、ご使用できないケーブルがございます。
※Type-C接続対応機器専用です。一部ご使用できない機器もございます。
※接続機器によっては、本製品搭載のインターフェイスの一部が対応しない場合がございます。
※スマートフォンへの接続の際は機種により対応していないポートがございますので
ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53080659
2022-03-03
用途:
プロジェクター用購入

ノートパソコンの映像をプロジェクターに接続するために購入した。

対象商品:
53080659
2021-06-10
用途:
HDMI出力を持たないPCのUSB-C端子からHDMI出力の取り出し

3週間程度の使用ですが本体USB-Cケーブルの付け根からケーブルの被覆が抜け出して、芯線が露出してしまいました。電気的には現状問題有りませんがこのままでは断線のリスクが高いままとなります。経費購入のため返品返金も面倒なのでこのまま使いますが、質の悪い製品です。

対象商品:
53080659
2021-06-01
用途:
パソコン
国立大学法人神戸大学 様 (教育・研究機関)

本体根本の部分がすぐに破損し,配線がむき出しになります。その上断線もしているので,使用するのは危険なものに思います。7個購入して,1ヶ月で2つ,2ヶ月で3つ壊れました。

対象商品:
53080659
2020-12-21
用途:
PCとモニターをつなぐ時、USB接続時。
卸売・小売業

比較的安価でしたので購入しましたが、十分に使えるものでしたので、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする