Type C to HDMI&VGA 変換アダプター with PD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53080668 品番IMD-ULC363
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

microsoft surfaceのUSBポートを多彩に活用する事が可能に

用途
Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載モバイル端末機器等に接続可能な4種類のインターフェイスに対応したケーブルタイプのマルチハブアダプタ。
人気のType-C接続対応の「Surface」や「Mac book」シリーズにも最適。
※一部ご使用できない機器もございますのでご注意ください。
Type-Cポート×1(PD充電専用)、HDMIポート×1、VGAポート×1、
音声出力ポート×1(3.5mmイヤホンジャック)搭載のマルチハブアダプタ。
外部ディスプレイに高品質な映像/音声出力が楽しめるHDMIポート搭載。
取り回しに便利な25cm長のType-Cコネクタケーブルタイプ。
本製品の電源供給は接続機器より供給されます。
通電状況表示青色LED搭載。
対応OS
Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / 10以降/
MacOS 10.5以降 / Android 5.0以降
ポート
Type-Cポート×1(PD充電専用) / HDMIポート×1 / VGAポート×1 /
音声出力ポート×1(3.5mmイヤホンジャック)
ケーブル長(cm)約25 ガンメタリック 材質ABS 寸法(mm)約68.4×61×16.4 質量(g)約42 対応機種Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載モバイル端末機器 接続端子USB Type-C(オス)[Type-C接続対応のパソコンやタブレットPC、Android搭載スマートフォン等モバイル機器に対応] アズワン品番64-4370-94
注意
※本製品には各種接続ケーブル、イヤホン等は付属しておりません。
※一部、ご使用できないケーブルがございます。
※Type-C接続対応機器専用です。一部ご使用できない機器もございます。
※接続機器によっては、本製品搭載のインターフェイスの一部が対応しない場合がございます。
※スマートフォンへの接続の際は機種により対応していないポートがございますので
ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする