トロ舟らくらく作業台

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53080696 品番1PC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

トロ舟専用の作業台に早変わりします。
蝶ネジをまわすだけで、簡単に組み立て・分解ができます。
分解する事でトロ舟の中に収納する事ができ、保管・持ち運びに便利です。
収納・保管に便利な折りたたみ式です。
蝶ネジを取り付けるだけで女性でも簡単に組み立て、分解が可能です。
推奨トロ舟は25Lの赤長DIYトロ舟ブラックになります。

用途作業台。 仕様組み立て式 材質本体:鉄 上部寸法(mm)推奨トロ舟:約370×630 底面サイズ(mm)推奨トロ舟:約570×310×高さ135
注意
※赤長のDIYトロ舟ブラックを推奨しております。サイズは25Lです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする