BL-50-F 輝夜 LEDバルーンライト50W 和コーポレーション 53080808 BL-50-F 輝夜 LEDバルーンライト50W 和コーポレーション 53080808 BL-50-F 輝夜 LEDバルーンライト50W 和コーポレーション 53080808 BL-50-F 輝夜 LEDバルーンライト50W 和コーポレーション 53080808 BL-50-F 輝夜 LEDバルーンライト50W 和コーポレーション 53080808 BL-50-F 輝夜 LEDバルーンライト50W 和コーポレーション 53080808

輝夜 LEDバルーンライト50W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53080808 品番BL-50-F
参考基準価格(税別)¥202,800 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用

全光束(Lm)8000 電球の種類LED コード長さ(m)3(3芯ポッキンプラグ) 消費電力(W)45 電源タイプ電源コード式 芯数2芯・3芯兼用 用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します セット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱) 質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1 直径(Φmm)バルーン:500 高さ(mm)小型三脚:1150〜2140、バルーン:280 電圧(V)100〜240 定格電圧(V)ファン:DC24 定格電流(A)0.6、ファン:0.24 定格周波数(Hz)50/60 型番小型三脚:BL-200-ST 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※強風・強雨の悪天候時は使用しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする