侵入防止トゲシート 45cm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 組数6 注文コード53081010 品番6PCS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は組数2種類から選べます 他の種類を見る

鳥や小動物を傷つけずに追い払います。
ネコや小動物の歩行する場所や、侵入経路に並べることで、建物・敷地へのを防ぐ効果があります。
敷地内での猫や小動物や鳥の糞・営巣に悩まされているお宅におすすめです。
特殊形状のトゲで害獣・害鳥の侵入を防ぎます。
曲げることで果樹の幹や枝など害獣が登りそうな場所への設置も可能です。
連結部品を使用すれば並列や縦列連結が容易にできるだけでなく、カットするだけで長さや幅の調整も可能で、細長くカットして狭い場所への設置も出来ます。

用途家庭周りや園芸、農業の害獣・害鳥対策品。 材質リサイクルポリプロピレン 寸法(cm)45 組数6 対象動物ネコ、鳥、小動物等
注意
※本製品は先端が鋭利なため取り扱い、取り付けの際には十分ご注意ください。
※強風時は商品が飛ぶ恐れがありますので、使用場所に応じて、粘着テープ・コンクリート釘・丈夫な紐等組み合わせて、しっかり固定してください。
※危険ですので、人に向けたり、振り回したり、お子様の遊び道具としてのご使用はおやめください。
※火のそばに近づけると変形する恐れがあります。
※他人の敷地内や公共物への取り付けはおやめください。長時間直射日光にさらすと変色・劣化する恐れがあります。製品本来の使用目的とことなったご使用はおやめください。
※本製品は被害の軽減を保証するものではありません。本製品を設置した際の被害についてメーカーは補償いたしません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-19
用途:
庭木に野獣が登るのを防ぐ
サービス業

付属の連結部品で縦横どちらにも連結できるのですが、その部品がとても心もとなく、あっけなく割れてしまいました。長期間連結する必要がある場合、連結部品をアテにせず、連結部品を取り付ける穴を利用して針金等を用いたほうが良いです。取り付ける際は穴に対してキツキツで苦労したのに、こうも簡単に壊れやがって、と怒りしかないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする