不二貿易
不二貿易の ベッド・寝具
不二貿易の ベッド
折たたみ電動ベッド 高床タイプ FU-05-7H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53081185
品番
14746
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
種類
電動折りたたみベッド
材質
スチール、コットン35%、ポリエステル65%、ウレタンフォーム
質量(kg)
43.5
耐荷重(kg)
80
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1040×2050×480
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
離島
数量1以上のご注文
お送りできません