ハゼット
ハゼットの ワゴン
ハゼットの スチールワゴン
ハゼットの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
HAZETツールトロリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53081219
品番
178N-7
参考基準価格(税別)
¥254,900
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
本体外装を二重構造にすることにより、強度が増して万が一へこみができても引き出しレールは守られます。引き出し個別ロック、集中ロックの安全性の高い設計です。
段数
7段
均等荷重(kg)
20
最大積載量(kg)
480
高さ(mm)
1037
奥行(mm)
781
間口(mm)
781
キャスター径(Φmm)
125
色
HAZET-BLUE
用途
各種工具収納。
仕様
引き出し:100%オープン可能
トラスコ品番
126-6645
セット内容
キー(2個)、仕切板
材質
スチール
質量(kg)
74.1
引出し寸法(mm)
80×527×348(5段)、165×527×348(2段)
注意
※荷おろし時、フォークリフトのご準備をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません