後輪のナットキャップが堅くて外しにくいので、購入して使用してみると簡単に外せました。何度か使用しているうちにゴムの部分が、少しずつ切れきたのが少し残念です。
ボルボタイプのホイールカバーを着けてからナットキャップを取り付けると
隙間が無くて取り外せなかったのですが、交換出来る様になりました。
無くてもどうにかなりそうだけど…つるつる滑って外れないからと下手な工具を使えばキズになるは凹むは…これは持っているべきです! 隠れた便利工具です
ナットキャップを買って付けたが素手で外すのが大変困難なことに気付き、あわてて購入しました。握り手のゴムのカバーが、力を入れるとずれます。
一応つかめて外せるが、少しかみ合わせがずれているので修正して使用、また、金属部分があまりきれいに処理されていないのですぐ錆びるかもしれない。
固いです。両手で力を入れて、やっとひらくってほど固いです。返品も面倒なので、潤滑剤、力づく?などどうにかして使えるようにしたいと思っています。出荷前の検品とかはないのでしょうか?
このたびは、誠に申し訳ありませんでした。