スマホショルダー スマホポーチ 斜めがけ クリアタイプ マグネット開閉 フラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53082507 品番P-MAP06BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

推しといつも一緒!スマホや小物を1つにまとめてコンパクトにお出かけできるクリアタイプのショルダーポーチです。
ソフトレザーを使用しているため、幅広いシーンで合わせやすいデザイン。
ワイドな開口部により、ぬいぐるみなどの少し大きいアイテムも入れられて自分好みにカスタマイズできます。
取り外しができる間仕切りポケットにより、小物の収納はもちろん、ポーチの表と裏で収納物を変えて、シーンに合わせて使い分けができます。

用途
推しといつも一緒!スマホや小物を1つにまとめてコンパクトにお出かけできるクリアタイプのショルダーポーチです。

ポーチ全体がクリアだから、カードやアクリルスタンドが入れられて自分好みのポーチにできます。
ワイド開口部により、ぬいぐるみなどの少し大きいアイテムも自分好みにカスタマイズできます。

大きな開口部は出し入れしやすく、開閉しやすいマグネットフラップが付いています。
フラップは幅が広く、収納物の落下・盗難防止にもなります。

落ちついたカラーでつやがあるソフトレザーは、お仕事や普段使い、推し活など幅広いシーンに合わせやすいデザインです。

ポーチ内に取り外し可能な間仕切りポケットが付いています。
リップや鍵など散らばりやすい小物の収納に役立ちます。

間仕切りポケットを使って、ポーチの表と裏で収納物を変えることで、シーンによって使い分けができます。

ポーチ上部にあるリングの金具には、ぬいぐるみやキーチャーム、AirPodsなど、必要なものやお気に入りのアクセサリーをカスタマイズして取り付けることができます。

肩掛けなので両手があいて、お出かけはもちろん、ちょっとしたお買い物にも便利です。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、間仕切りポーチ×1、ショルダーストラップ×1 材質(ケース本体)表地:PVC・ポリウレタン、裏地:ポリエステル、(間仕切りポーチ)表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル ダスティブルー 質量(g)約175 タイプポーチタイプ 対応機種6.7インチまでのスマートフォン ストラップ長(mm)約840〜1200 ※フックを含まず ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(外寸)約130×40×200(突起部を除く) 特性マグネット付 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×30×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする