中量キャスターラックMK型(ゴム車・オール自在キャスター)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53082768 品番 MKW-1565G
参考基準価格(税別)¥213,710 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×900×2002 均等耐荷重(kg/段)120 棚段数5段 幅(mm)1500 高さ(mm)2002 奥行(mm)900 耐荷重(kg/段)120 耐荷重(kg)(棚1連当り)500 キャスター150Φゴム車(自在2、自在S付2) 色(本体)アイボリー
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする