サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚本体(単体)
ミニ工具室(横ケント式)スチール扉タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53086749
品番
K-K1051W
参考基準価格(税別)
¥411,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
扉は本体側面に収納可能で、作業の邪魔にならない扉開閉機能付保管庫です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
質量(kg)
100
アズワン品番
64-5299-07
用途
工場、物流倉庫、整備工場、学校、バックヤードなどでの工具・部品・図面・機械類等の保管にて。
色
ホワイト
高さ(mm)
1350
奥行(mm)
623
間口(mm)
1022
耐荷重(kg/段)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1022×623×1350
総耐荷重(kg)
80
均等耐荷重(kg/段)
35
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000