※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RKラック(連結・均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53086943 品番 RKN-5624R
参考基準価格(税別)¥108,800 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで組み替え可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

総耐荷重(kg)1250 耐荷重(kg/段)250 グリーン 棚段数(段)4 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)1200 質量(kg)62 用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。 棚段数4 アズワン品番64-5302-94 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×600×1200 アジャスター樹脂製 ネジ径M20×P2.5 均等耐荷重(kg/台)1250 均等耐荷重(kg/段)250
注意
※連結タイプのみではご使用出来ません。単体タイプと合わせて使用して下さい。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする