一斗缶保管庫 ステンレスタイプ(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質SUS430 均等耐荷重(kg)60 注文コード53092419 品番SU4-ITKAR
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は材質・均等耐荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

上段の収納物はガスバネで天蓋を上げることにより出し入れがスムーズにできます。

材質SUS430 質量(kg)52 均等耐荷重(kg)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)815×415×1155 用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。 仕様通気孔付 間口W×奥行D×高さH(mm)(固定棚)810×320 間口W×奥行D(mm)(スライド棚)726×310 キャスター75Φナイロンウレタン車 スチール金具 アズワン品番64-5307-12 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする