ミニ工具室(横ケント式)スチール扉タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53092586 品番 K-K1021W
参考基準価格(税別)¥344,100 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

扉は本体側面に収納可能で、作業の邪魔にならない扉開閉機能付保管庫です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

質量(kg)82 アズワン品番64-5299-05 用途工場、物流倉庫、整備工場、学校、バックヤードなどでの工具・部品・図面・機械類等の保管にて。 ホワイト 高さ(mm)1350 奥行(mm)623 間口(mm)1022 耐荷重(kg/段)35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1022×623×1350 総耐荷重(kg)80 均等耐荷重(kg/段)35
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする