パレットサイズ移動作業台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53093119 品番 PLB-115FI
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

パレットの運搬と作業台を兼ねたフレキシブルな移動作業台です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)400 間口(mm)1110 奥行(mm)1110 高さ(mm)875 質量(kg)63 材質(天板)サカエリューム 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)125 色(天板)グリーン 色(本体)アイボリー 色(脚部)アイボリー 用途工場、物流倉庫、バックヤードにて、運搬作業・保管に。 荷台寸法(高さ)(mm)500 天板厚さ(mm)25 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 アズワン品番64-5296-04 グリーン購入法適合 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)(パレット)1100×1100
関連資料:寸法図(0.06MB) 取扱説明書:(0.71MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする