質量(kg)108
付属品ボックスHK-145T 36ヶ、HK-245T 18ヶ付
仕様完成品
高さ(mm)1760
材質(本体)スチール
タイプ転倒防止脚無
奥行(mm)450
間口(mm)842
材質(引出し)ポリスチレン樹脂
色(本体)ホワイト
アズワン品番64-5299-25
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)842×450×1760
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(HK-145T)W120×D400×H105、(HK-245T)W250×D400×H105