鏡面すきま収納タオルストッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53093278 品番 27047
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

洗面所やキッチン、リビングの狭い場所を有効利用できるすきま収納。前面は美しい鏡面仕上げで清潔感があります。タオル用の棚は上にのせたタオルを下から引き出すことができます。背面は化粧仕上げで置く場所を選ばず、また横並びに置くこともできます。

仕様上部:組立式、下部:完成品 材質合成樹脂化粧繊維板・プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約21.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×31×178 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ラック:21.5×27.5×41.5(中央は固定棚、可動棚2枚、タオル用棚1枚付 3.2cmピッチ7ヶ所移動) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×23.5×10.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする