コレクションケース ワイド/ナチュラル木目

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53093366 品番CCM-N202NM
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

透明アクリル棚板を採用したワイドタイプの木製コレクションケースです。

付属品棚板/3枚、棚受けダボ/12個 材質本体/天然木、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ/スチール ナチュラル木目 高さH(mm)345 本体質量(kg)3.8 奥行D(mm)120 幅W(mm)470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする