コレクションケース ミニ/ブラウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53093400 品番CCM-N001S
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

デスクトップにも置けるミニサイズです。

付属品棚板/2枚、棚受けダボ/8個 材質本体/MDF、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ/スチール ブラウン 高さH(mm)250 本体質量(kg)1.4 組立方法組立式 奥行D(mm)120 幅W(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする