防水ミニスケール

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ひょう量単位5000g 注文コード53093488 品番MS-5000NWP(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はひょう量単位・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ランク判定機能で測定物の重さに応じてディスプレイ色を変えられるミニスケール。
最大5,000gまで測定可能。
風袋機能で容器の重さを差し引き測定できます。
表示単位:g、ml、個の切り替え可能(ml表示時比重 水:1、牛乳:1.03 として表示)
防水・防塵耐性:IP65準拠。
水平調整脚、水準器付き、ステンレス皿付き、計量皿カバー付き。

用途
レストランや弁当や惣菜の店舗
学食や社員食堂などに
給食センターなどのセントラルキッチンに。
付属品取扱説明書(保証書付き)、ステンレス皿、計量皿カバー、水平調整用脚 × 4個 寸法(mm)本体:約W141×H39×D206・計量皿:約W120×D126 質量(g)約375(水平調節脚は含む、電池及びその他付属品含まず) 電源単3形乾電池 × 2本(別売り) 精度・±0.5 g (0 〜 100 g)・±0.7 g (100.1 〜 500 g)・±1.0 g (500.1 〜 1000 g)・±3.0 g (1000.5 〜 3000 g)・±5 g (3001 〜 5000 g) 防塵防水性能IP65 表示単位g、ml(水)、ml(牛乳)、個 オートパワーオフ5 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 分 / 連続 使用環境条件+10 〜 +40 ℃、20 〜 90 %RH(但し、結露のないこと) 秤量5000g RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位5000g
注意
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする