アースガーデン お庭の虫コロリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1000mL) 注文コード 53093619 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

お庭に出るさまざまな害虫に効く駆除剤
●害虫なんでもこい!※対象害虫をご確認ください。
【屋外専用】

用途総合害虫対策 成分【有効成分】d-T80-フタルスリン、ビフェントリン タイプスプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×261×89 適合場所屋外専用 対象害虫クモ、アリ、タカラダニ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ムカデなど 適合害虫クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ、イエヒメアリ、羽アリ、トビイロシワアリ、シロアリ、クモ、セアカゴケグモ、ガ、ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ハサミムシ、シバンムシ、ワラジムシ、タカラダニ、チョウバエ、コイガ、イガ、チャタテムシ、ハネカクシ、ヒメカツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ、コナナガシンクイ、カメムシ、ケムシ、カミキリムシ、キクイムシ、ダンゴムシ、シンクイムシ 有効期間クモに対する巣作り予防:約3ヵ月持続※アース製薬自社試験。使用環境により異なります。 使用場所庭木・生垣・鉢植えなど 剤形スプレー
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分に理解した上で使用する。
※定められた使用方法を守る。
※直射日光をさけ、湿気の少ない涼しいところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする