スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの ハイスドリル
スターエムの ハイス六角軸ドリル
段付きビット用下穴ドリル 内錐
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53093716
品番
504-CD035
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
段付きビット用の内錐
材質
ハイス鋼
全長(mm)
73
サイズ
3.5
シャンク径(Φmm)
丸軸3.5
刃先径(Φmm)
3.5
有効長(mm)
45
商品説明動画
【業界初】段付ビットに装着できる下穴ドリルジョイント
参考になった