スターエム
スターエムの ドライバー/ビット
スターエムの ビット
スターエムの プラスビット
段付きビット用下穴ドリル 段付ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53093725
品番
504-A
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
スターエムの段付きビット用ビット
全長(mm)
100
サイズ
(+)#2×100
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
商品説明動画
【業界初】段付ビットに装着できる下穴ドリルジョイント
参考になった