スマートボーセイW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 53093786 品番 -
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

防食性
エポキシ樹脂の優れた密着性と鱗片状防錆顔料の使用により、JIS K 5674 2種同等以上の優れた防食性を発揮します。外部にも使用できる耐久性を有しています。
環境対応
水性であるため、低臭かつ安全な塗料設計です。また、鉛やクロムなどの有害な物質を配合していません。
密着性
水性のエポキシ樹脂を採用することにより、鉄部の旧塗膜や各種金属下地に強固な密着を示します。
速乾性
従来のさび止め塗料と比べて速乾性を示し、工期短縮につながります。
作業性
レオロジーコントロール技術により塗りやすい作業性を考慮しました。

適応下地
[金属下地]
鉄、劣化溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、ステンレス
[各種旧塗膜]
合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル、アクリル樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料等
用途一般鉄部 質量(kg)4 主成分特殊変性エポキシ樹脂 主な用途一般鉄部 塗装ローラー、刷毛 色調グレー 希釈清水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防食/防錆/耐久性/低臭 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合上塗りエスケースマートシリコンW
注意
※内部等で塗膜が劣化していない場合は、目荒しを行ってください。
※旧塗膜が合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメルの場合は、目荒しを行ってください。
※事前にクロスカット試験などで付着強度を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする