エスケー化研
エスケー化研の 塗料うすめ液/処理剤
エスケー化研の 塗料添加剤
SKつや消し剤(弱溶剤塗料用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
53093856
品番
-
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
危険等級
V
色調
艶消し剤
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
800mL
特性
つや消し
危険物の性状
非水溶性
注意
※3分艶・つや消しの塗料は艶調整できませんのでご了承ください。弾性系塗料、クリーンマイルドフッソ、屋根用塗料には使用できません。
※弱溶剤形塗料の艶調整
※3 分艶・つや消しの塗料は艶調整できませんのでご了承ください