エスケーエポサビα(アルファー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 53093890 品番 -
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

使いやすくて高防錆性能。
上塗材まで含めて、さらに塗り易さも進化!
一液タイプでありながら、二液タイプのエポキシ樹脂さび止め塗料に匹敵する防錆性能を有するさび止め塗料が
誕生しました。その名も「エスケーエポサビα」。使いやすくて、高性能、非常に便利な一液弱溶剤形変性エポキシ樹脂
新型さび止め塗料です。こ

質量(kg)4 主成分一液弱溶剤形変性エポキシ樹脂 指触乾燥時間(分)5℃:50、23℃:30、30℃:20 危険等級V 色調グレー 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 適応下地鉄、溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ、アルミニウム、ステンレス 半硬化乾燥時間(時間)5℃:3、23℃:2、30℃:1 特性防錆 危険物の性状非水溶性 塗坪(m2)25〜30 塗装間隔5℃:4時間以上1カ月以内、23℃:3時間以上1カ月以内、30℃:2時間以上1カ月以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする