ミラクプライマーSR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 53093917 品番 -
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

光を遮蔽することにより、藻類の光合成を抑制し、藻の発生を防ぎます。
優れた付着性
ポリウレタン樹脂を採用しているため、FRPに対して非常に高い付着性を示します。
優れた作業性
ローラー、刷毛作業性に優れています。

用途
FRP製受水槽(外面)
上塗:クリーンマイルドシリコンなど
質量(kg/セット)4 危険等級V 色調 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性 塗坪(m2)115〜136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする