画像準備中

SK木部用下塗材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 53093935 品番 -
販売価格(税込) ¥8,239
販売価格(税別)
7,490

肉持ちが良く、木の目止めにも有効です。上塗りの仕上がりにも影響のある下塗りとして、役割を十分発揮します。
わずか3時間で弱溶剤の上塗りを塗り重ねることができ、工期短縮につながります。
レオロジーコントロールによる塗りやすい粘性を実現し、作業効率を向上させます。
塗り替えの場合、塗装されている木部に幅広い旧塗膜適性を示します

適応下地
新設木部:スギ、マツ、ツゲ、ラワン、シナ等の針葉樹や広葉樹
旧塗膜:合成樹脂調合ペイント、弱溶剤ウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料
用途住宅の破風等の木部 質量(kg)4 主な用途木部 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級V 色調ブラウン(07-30F近似) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性 塗坪(m2)20〜30 適合上塗りエスケー一液NADウレタン、エスケープレミアムNADシリコン、エスケースマートシリコンW等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする