ミラクプライマーSR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 53094048 品番 -
販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

光を遮蔽することにより、藻類の光合成を抑制し、藻の発生を防ぎます。
優れた付着性
ポリウレタン樹脂を採用しているため、FRPに対して非常に高い付着性を示します。
優れた作業性
ローラー、刷毛作業性に優れています。

用途
FRP製受水槽(外面)
上塗:クリーンマイルドシリコンなど
質量(kg/セット)16 危険等級V 色調 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性 塗坪(m2)115〜136

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,450 / 税込 ¥2,695
沖縄地方数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465
離島数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする