ステンレスサカエキャスターラック(ゴムキャスター付・SUS430)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53094144 品番 STN2-1090RSU4
参考基準価格(税別)¥150,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

各段ビームとカンヌキでしっかり支える構造で非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで段替え可能。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×550×1013 均等耐荷重(kg/段)100 均等耐荷重(kg/台)250 棚段数3段 用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。部品や荷物の保管に。 材質SUS430 幅(mm)1000 質量(kg)36 高さ(mm)1013 奥行(mm)550 キャスター100Φゴム車(スチール金具) アズワン品番64-5307-25 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)(棚1連当り)250、(棚板1段当り)100 グリーン購入法適合
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする