※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスサカエキャスターラック(ゴムキャスター付・SUS430)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53094153 品番 STN1-1290RSU4
参考基準価格(税別)¥138,900 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

各段ビームとカンヌキでしっかり支える構造で非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで段替え可能。
通常のスチール棚と違いビーム全体で棚板を支えている為、たわみに強く安定して荷物を置くことができます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×350×1013 均等耐荷重(kg/段)50 均等耐荷重(kg/台)250 棚段数3段 用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。部品や荷物の保管に。 材質SUS430 幅(mm)1200 質量(kg)28 高さ(mm)1013 奥行(mm)350 キャスター100Φゴム車(スチール金具) アズワン品番64-5307-26 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)(棚1連当り)250、(棚板1段当り)50 グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする