仕様製品群:Buccaneer 900 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:7 円形 コンタクト タイプ:ネジ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:ニッケル SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:32A 外寸 / 高さ:127mm 外部幅:46mm 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP68 絶縁抵抗:5MΩ 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:600V 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:600Vアズワン品番65-1395-47