曜日別特売
PX0636 ソケット フリー 6WAY BULGIN 53094906

ソケット フリー 6WAY

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード53094906品番PX0636
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,530販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様製品群:汎用 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) ボディ径:20.5mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:3A 外寸 / 高さ:56mm 種別:レセプタクル 最大動作温度:60ーC 最低動作温度:-20ーC 定格電圧 VAC:50V 動作電圧:50Vアズワン品番65-1351-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする