STN2-1818KSU4 ステンレスサカエラック最下段前カンヌキなし仕様(高さ1800mm・4段タイプ) サカエ 53095018

ステンレスサカエラック最下段前カンヌキなし仕様(高さ1800mm・4段タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53095018 品番STN2-1818KSU4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥216,500

各段ビームとカンヌキでしっかり支える構造で非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで段替え可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg)(棚1連当り)350、(棚板1段当り)70 段数4段 材質SUS430 用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。 質量(kg)82 高さ(mm)1800 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×550×1800 アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする