※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サカエキャスターラック(ゴム車)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53095054 品番 STN2-1890RW
参考基準価格(税別)¥116,800 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

支柱は溶接一体型でぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。
支柱をビームでしっかり挟み込んで突合せでしっかり止める為、非常に堅牢です。
通常のスチール棚と違いビーム全体で棚板を支えている為、たわみに強く安定して荷物を置くことができます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×550×1013 均等耐荷重(kg/段)100 均等耐荷重(kg/台)250 棚段数3 用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。 仕様組立式、粉体塗装 幅(mm)1800 質量(kg)58 パールホワイト 高さ(mm)1013 奥行(mm)550 キャスターゴム車(スチール金具) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)(1台当り)250、(棚板1段当り)100 色(本体)パールホワイト 棚段数(段)3 アズワン品番64-5304-93 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)(棚1連当り)250、(棚板1段当り)100 グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする