※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サカエキャスターラック(ゴム車)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53095079 品番 STN2-1212RW
参考基準価格(税別)¥114,800 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

支柱は溶接一体型でぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×550×1313 均等耐荷重(kg/段)100 均等耐荷重(kg/台)250 棚段数4 用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。 仕様組立式、粉体塗装 幅(mm)1200 質量(kg)52 パールホワイト 高さ(mm)1313 奥行(mm)550 キャスターゴム車(スチール金具) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)(1台当り)250、(棚板1段当り)100 色(本体)パールホワイト 棚段数(段)4 アズワン品番64-5304-95 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)(棚1連当り)250、(棚板1段当り)100 グリーン購入法適合
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする