外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×550×1913
均等耐荷重(kg/段)100
均等耐荷重(kg/台)250
棚段数5
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。
仕様組立式、粉体塗装
幅(mm)1200
質量(kg)66
色パールホワイト
高さ(mm)1913
奥行(mm)550
キャスターゴム車(スチール金具)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)(1台当り)250、(棚板1段当り)100
色(本体)パールホワイト
棚段数(段)5
アズワン品番64-5304-99
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)(棚1連当り)250、(棚板1段当り)100
グリーン購入法適合