仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:4 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:10A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA SEV UL コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 3A ハウジング & フード IP / NEMA評価:IP65 コンタクト数:4 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC レンジ:3A 終端方法:ネジ 定格電圧:230V 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 動作電圧:230V
アズワン品番65-1351-58