ソケット QIKMATE 24WAY

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53095229 品番SMS24R1
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様製品群:SMS QIKMATE シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:24 ピッチ間隔- 適合製品:TRIM TRIO リムーバブル スナップ-ロック ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:12.7mm 色:ブラック 可燃性評価:UL94V-2 材質:ポリアミド 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウトサイズ:21.7×36.9 mm パネルの厚さ最大:2.3mm パネル厚さ最小:0.8mm アズワン品番65-1393-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする