※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャスター付ラック
サカエキャスターラック(ゴム車)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53095264
品番
STN4-1218RW
参考基準価格(税別)
¥177,400
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
支柱は溶接一体型でぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×750×1913
均等耐荷重(kg/段)
100
均等耐荷重(kg/台)
250
棚段数
5
用途
工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。
仕様
組立式、粉体塗装
幅(mm)
1200
質量(kg)
96
色
パールホワイト
高さ(mm)
1913
奥行(mm)
750
キャスター
ゴム車(スチール金具)
キャスター径(Φmm)
100
均等耐荷重(kg)
(1台当り)250、(棚板1段当り)100
色(本体)
パールホワイト
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-5305-15
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
(棚1台当たり)250、(棚板1段当たり)100
グリーン購入法
適合
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500