曜日別特売

ソケット 円形 2WAY

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53095518品番16282-2SG-318
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様製品群:Micro-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-2 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-2アズワン品番65-1614-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする