キャスターラックRK型(ゴム車・3段タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53095614 品番 RKCN-5623
参考基準価格(税別)¥128,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。
棚板は50mmピッチで自由に上下組替えができます。棚受け立ち上がり構造により、奥行方向からの小物の落下を防ぎます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×600×1350 均等耐荷重(kg/段)250 均等耐荷重(kg/台)450 棚段数3段 グリーン 用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。 幅(mm)1500 質量(kg)64 高さ(mm)1350 奥行(mm)600 キャスター125Φゴム車 アズワン品番64-5305-44 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)(棚1連当り)450、(棚板1段当り)250 グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする