仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:34 種別:レセプタクル 製品群:8913 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 定格電流:1A PCBのカット厚さ 最大:1.6mm 可燃性評価:UL94V-0 IDC ケーブル ピッチ:0.05inch 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT) 嵌合サイクル数:100 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm ポラリゼーションタイプ:バンプ 列ピッチ:2.54mm 動作電圧:350V
アズワン品番65-1577-63