センサー コネクタ M12 RCPT 8POS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53096385 品番T4112001081-000
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:2A 定格電圧:30V SVHC:No SVHC(17-Dec-2015) 適合製品:センサー & アクチュエータ アズワン品番65-1632-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする