ALR-1865 アルミラック(基本仕様・均等耐荷重:70kg/段) サカエ 53096655

アルミラック(基本仕様・均等耐荷重:70kg/段)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53096655 品番ALR-1865
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥245,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スチール製に比べ30%軽量化!見た目に美しいアルミフレームを採用。棚板は100mmピッチで組み替え可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

総耐荷重(kg)350 耐荷重(kg/段)70 棚段数(段)5 間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)1800 質量(kg)64 用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。部品や荷物の保管に。 アズワン品番64-5304-40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×600×1800 アジャスターステンレス製 ネジ径M12×P1.75 均等耐荷重(kg/段)70

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする