※本体

DCリビングサーキュレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53097084 品番DF-DC230FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
機能リズム風・おやすみモード、リモコン、温度センサー 付属品リモコン 質量(kg)約3.3 本体:白、羽根:白、ガード:白 消費電力(W)28 コード長さ(m)1.5 ハネ径(cm)23 羽根枚数5枚 モーターDC 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×285×751〜1050 風量調整10段階 材質(羽根)PP タイマー【入】1/2/4時間、【切】1/2/4時間、【自動オフ】調整中(8〜12時間) 首振りあり(3D首振り) リモコンあり ガードトルネードガード 入タイマー 切タイマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする